Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silo- und Mietenthermometer, Einschlussform, -38+50:1°C, Kapillare prismatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-K190100FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     K190100-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silo- und Mietenthermometer
silo- und mietenthermometer
Silo- und Mietenthermometer, Einschlussform, -38+50:1°C, Kapillare prismatisch gelbbelegt, rote Spezialfüllung, Kork rund zugeschmolzen, montiert in Metallfassung, Oberteil Messing 265x25mm mit Handgriffen, Unterteil Stahl 300x15mm mit Einstechspitze
Weitere Informationen:
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-38 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Stockthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 229,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amarell
K190080-FL
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.