Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAVO Box 50 / 9x9 Fächer, blau, Höhe 47 mm, Karton spezial. Lieferung als


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KB1050BU20300909N
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KB1050BU20300909N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kryo Lagerbox
BRAVO Box 50 / 9x9 Fächer, blau, Höhe 47 mm, Karton spezial. Lieferung als Einzelstück.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Karton
Breite:
133 mm
Tiefe:
133 mm
typische Gefäße:
Kryo Gefäß 2 ml
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25949*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42949*
€ 8,84109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68949*
€ 7,96049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16949*
€ 7,34169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57949*
€ 6,63959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16949*
€ 6,15169
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25949*
€ 5,06879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
National Lab
SE50-44AN
ab € 136,02112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.