Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Maxi lang / 1x1 ohne Facheinteilung, rot, Höhe 128 mm, Karton standard.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMa2RE1
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMa2RE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
CellBox Maxi lang / 1x1 ohne Facheinteilung, rot, Höhe 128 mm, Karton standard.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
1
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
287 mm
Breite:
148 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39285*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88793*
€ 36,75664
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31793*
€ 36,07834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45793*
€ 31,48494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17628*
€ 25,19977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04285*
€ 21,47099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39285*
€ 18,31749
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
National Lab
SCMa2-23AN
ab € 189,19024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.