Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Mini / 1x1 ohne Facheinteilung, weiss, Höhe 128 mm, Karton spezial.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMi1WH2
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMi1WH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
CellBox Mini / 1x1 ohne Facheinteilung, weiss, Höhe 128 mm, Karton spezial.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Weiß
Spalten Anzahl:
1
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
122 mm
Breite:
122 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29426*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47647*
€ 36,267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28647*
€ 34,8509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86647*
€ 30,7811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03036*
€ 25,02613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86426*
€ 21,25847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29426*
€ 18,20017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.