Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Mini / 1x1 ohne Facheinteilung, gelb, Höhe 128 mm, Karton standard.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMi1YE1
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMi1YE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
CellBox Mini / 1x1 ohne Facheinteilung, gelb, Höhe 128 mm, Karton standard.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Gelb
Spalten Anzahl:
1
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
122 mm
Breite:
122 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96637*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,6684*
€ 35,3054
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,2984*
€ 34,8651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,5584*
€ 30,4145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77694*
€ 24,72456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34637*
€ 20,64218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96637*
€ 17,80998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.