Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 102 / 1x1 ohne Facheinteilung, blau, Höhe 102 mm fix, ohne Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA102C1BU
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA102-C1BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 102 / 1x1 ohne Facheinteilung, blau, Höhe 102 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
100 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68283*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58692*
€ 18,54843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79692*
€ 17,60833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29692*
€ 15,82333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10222*
€ 13,21164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42222*
€ 12,40244
pro Stück
ab 28 Stück
€ 9,03283*
€ 10,74907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68283*
€ 9,14257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.