Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 105 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-orange, Höhe 105 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA105C1NO
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA105-C1NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 105 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-orange, Höhe 105 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Orange
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
103 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76203*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79753*
€ 16,41906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24753*
€ 15,76456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76753*
€ 14,00336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8957*
€ 11,77588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2357*
€ 10,99048
pro Stück
ab 28 Stück
€ 8,01203*
€ 9,53432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76203*
€ 8,04682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.