Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 105 / 1x1 ohne Facheinteilung, rot, Höhe 105 mm fix, ohne Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA105C1RE
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA105-C1RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 105 / 1x1 ohne Facheinteilung, rot, Höhe 105 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
103 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79203*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80753*
€ 16,43096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54753*
€ 16,12156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08753*
€ 14,38416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9057*
€ 11,78778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1557*
€ 10,89528
pro Stück
ab 28 Stück
€ 7,94203*
€ 9,45102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79203*
€ 8,08252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.