Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 122 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-grün, Höhe 122 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA122C1NG
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA122-C1NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 122 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-grün, Höhe 122 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
118 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81846*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96307*
€ 16,61605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36307*
€ 15,90205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92307*
€ 14,18845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03124*
€ 11,93718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37124*
€ 11,15178
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,12846*
€ 9,67287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81846*
€ 8,11397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.