Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 122 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-rot/pink, Höhe 122 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA122C1NP
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA122-C1NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 122 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-rot/pink, Höhe 122 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
118 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79846*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88307*
€ 16,52085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29307*
€ 15,81875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86307*
€ 14,11705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96124*
€ 11,85388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20124*
€ 10,94948
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,97846*
€ 9,49437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79846*
€ 8,09017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.