Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 128 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-gelb, Höhe 128 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA128C1NY
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA128-C1NY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 128 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-gelb, Höhe 128 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Gelb
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Innenhöhe:
125 mm
Höhe:
128 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70462*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66049*
€ 18,63598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89049*
€ 17,71968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38049*
€ 15,92278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1449*
€ 13,26243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4049*
€ 12,38183
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,01462*
€ 10,7274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70462*
€ 9,1685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.