Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 128 / 7x7 Fächer, transparent, Höhe 128 mm fix, ohne Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA128C49NA
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA128-C49NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 128 / 7x7 Fächer, transparent, Höhe 128 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Transparent
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Innenhöhe:
125 mm
Höhe:
128 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40682*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76575*
€ 19,95124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18575*
€ 19,26104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58575*
€ 17,35704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94551*
€ 14,21516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22551*
€ 13,35836
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,72682*
€ 11,57492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40682*
€ 10,00412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.