Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 37 / 1x1 ohne Facheinteilung, black/black, Höhe 37 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA37C1BB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA37-C1BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 37 / 1x1 ohne Facheinteilung, black/black, Höhe 37 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Schwarz
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
37 mm
Innenhöhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92527*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34823*
€ 12,31439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02823*
€ 10,74359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43391*
€ 8,84635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24391*
€ 8,62025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65391*
€ 7,91815
pro Stück
ab 88 Stück
€ 5,77527*
€ 6,87257
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92527*
€ 5,86107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.