Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 37 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-blau, Höhe 37 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA37C1NB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA37-C1NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 37 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-blau, Höhe 37 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
37 mm
Innenhöhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8032*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14114*
€ 9,68796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04114*
€ 8,37896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05879*
€ 7,20996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66879*
€ 6,74586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13879*
€ 6,11516
pro Stück
ab 88 Stück
€ 4,4632*
€ 5,31121
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8032*
€ 4,52581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.