Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, neon-gelb, Höhe 45-53 mm variabel, ohne Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA45V81NY
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA45-V81NY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, neon-gelb, Höhe 45-53 mm variabel, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Gelb
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 12,95*
ab € 3,45*
€ 6,21*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,93536*
€ 8,27884*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27884*
€ 9,85182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11884*
€ 8,47142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08738*
€ 7,24398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65738*
€ 6,73228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14738*
€ 6,12538
pro Stück
ab 68 Stück
€ 4,46536*
€ 5,31378
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93536*
€ 4,68308
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.