Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, violett, Höhe 45-53 mm variabel, ohne Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA45V81VT
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA45-V81VT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, violett, Höhe 45-53 mm variabel, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Violett
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98536*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56884*
€ 10,19692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37884*
€ 8,78082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18738*
€ 7,36298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95738*
€ 7,08928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37738*
€ 6,39908
pro Stück
ab 68 Stück
€ 4,65536*
€ 5,53988
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98536*
€ 4,74258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.