Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 Junior / 1x1 ohne Facheinteilung, transparent, Höhe 45-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA45VJ1NA
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA45-VJ1NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 45 Junior / 1x1 ohne Facheinteilung, transparent, Höhe 45-60 mm variabel, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Transparent
Spalten Anzahl:
1
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67381*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91672*
€ 7,0409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08672*
€ 6,0532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47634*
€ 5,32684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06634*
€ 4,83894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63634*
€ 4,32724
pro Stück
ab 272 Stück
€ 3,15381*
€ 3,75303
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67381*
€ 3,18183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.