Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 50 / 7x7 Fächer, grün, Höhe 52 mm fix, ohne Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA50C49GR
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA50-C49GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 50 / 7x7 Fächer, grün, Höhe 52 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
52 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05001*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71259*
€ 10,36798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50259*
€ 8,92808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25114*
€ 7,43886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06114*
€ 7,21276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48114*
€ 6,52256
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,75001*
€ 5,65251
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05001*
€ 4,81951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.