Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Lagerboxen Labor
>
Artikel
EPPi® Box 50 / 7x7 Fächer, rot, Höhe 52 mm fix, ohne Codierung, PP.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-KEA50C49RE
Hersteller:
National Lab
Herst.-Nr.:
KEA50-C49RE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 50 / 7x7 Fächer, rot, Höhe 52 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
52 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Lagerboxen Labor
,
kryobox pp national lab
,
aufbewahrungsboxen labor
,
cryobox rot
,
Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98001*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65259*
€ 10,29658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44259*
€ 8,85668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19114*
€ 7,36746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03114*
€ 7,17706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44114*
€ 6,47496
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,71001*
€ 5,60491
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98001*
€ 4,73621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen