Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 80 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-grün, Höhe 80 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA80C1NG
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA80-C1NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 80 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-grün, Höhe 80 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Spalten Anzahl:
1
Farbe:
Grün
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
77 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51691*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17095*
€ 13,29343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15095*
€ 13,26963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94095*
€ 11,82973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0802*
€ 9,61544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5102*
€ 8,93714
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,51691*
€ 7,75512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51691*
€ 6,56512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.