Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 80 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-orange, Höhe 80 mm fix, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA80C1NO
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA80-C1NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 80 / 1x1 ohne Facheinteilung, neon-orange, Höhe 80 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Spalten Anzahl:
1
Farbe:
Orange
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
77 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34691*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13095*
€ 13,24583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11095*
€ 13,22203
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90095*
€ 11,78213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0402*
€ 9,56784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4702*
€ 8,88954
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,47691*
€ 7,70752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34691*
€ 6,36282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.