Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 95 / 9x9 Fächer, black/black, Höhe 95 mm fix, ohne Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEA95C81BB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEA95-C81BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 95 / 9x9 Fächer, black/black, Höhe 95 mm fix, ohne Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Schwarz
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
93 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96419*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15612*
€ 16,84578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77612*
€ 16,39358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30612*
€ 14,64428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11518*
€ 12,03706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48518*
€ 11,28736
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,22419*
€ 9,78679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96419*
€ 8,28739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.