Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 128 / 7x7 Löcher, black/black, Höhe 128 mm fix, alpha-num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB128CO49BB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB128-CO49BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 128 / 7x7 Löcher, black/black, Höhe 128 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Schwarz
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Innenhöhe:
125 mm
Höhe:
128 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4288*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36134*
€ 24,22999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56134*
€ 23,27799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92134*
€ 20,13639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66716*
€ 17,45392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10716*
€ 16,78752
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,2188*
€ 14,54037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,4288*
€ 12,41027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.