Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 128 / 7x7 Löcher, blau, Höhe 128 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB128CO49BU
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB128-CO49BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 128 / 7x7 Löcher, blau, Höhe 128 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Innenhöhe:
125 mm
Höhe:
128 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34406*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14246*
€ 21,58953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91246*
€ 21,31583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21246*
€ 18,10283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22936*
€ 15,74294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59936*
€ 14,99324
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,91406*
€ 12,98773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34406*
€ 11,11943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.