Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 128 / 7x7 Löcher, neon-orange, Höhe 128 mm fix, alpha-num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB128CO49NO
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB128-CO49NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 128 / 7x7 Löcher, neon-orange, Höhe 128 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Orange
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Innenhöhe:
125 mm
Höhe:
128 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34406*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02246*
€ 21,44673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98246*
€ 21,39913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84246*
€ 18,85253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10936*
€ 15,60014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47936*
€ 14,85044
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,81406*
€ 12,86873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34406*
€ 11,11943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.