Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 32 / 12x12 konische Löcher, neon-blau, Höhe 32 mm fix, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB32CS144NB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB32-CS144NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 32 / 12x12 konische Löcher, neon-blau, Höhe 32 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,11 kg
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
12
Reihen Anzahl:
12
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
32 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 12,95*
ab € 4,64*
€ 7,95*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 5,29245*
€ 10,9156*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9156*
€ 12,98956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3356*
€ 11,10936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01485*
€ 9,53767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39485*
€ 8,79987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92485*
€ 8,24057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01245*
€ 7,15482
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29245*
€ 6,29802
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.