Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 32 / 12x12 konische Löcher, rot, Höhe 32 mm fix, alpha-num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB32CS144RE
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB32-CS144RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 32 / 12x12 konische Löcher, rot, Höhe 32 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
12
Reihen Anzahl:
12
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
32 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51245*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1756*
€ 13,29896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1156*
€ 13,22756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8956*
€ 11,77576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07485*
€ 9,60907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45485*
€ 8,87127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46245*
€ 7,69032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51245*
€ 6,55982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.