Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Zellkultur
>
Cryoröhrchen
>
Artikel
EPPi® Box 37 / 10x10 Löcher, schwarz, Höhe 37 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-KEB37CO100BL
Hersteller:
National Lab
Herst.-Nr.:
KEB37-CO100BL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
EPPi® Box 37 / 10x10 Löcher, schwarz, Höhe 37 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Schwarz
Spalten Anzahl:
10
Reihen Anzahl:
10
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
37 mm
Innenhöhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Cryobox
,
Kryobox
,
Aufbewahrungsboxen Labor
,
Labor Lagerbox
,
Lagerboxen Labor
,
kryobox pp national lab
,
cryo röhrchen
,
cryobox pp
,
Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75043*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80696*
€ 11,67028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63696*
€ 10,27798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23086*
€ 8,60472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00086*
€ 8,33102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46086*
€ 7,68842
pro Stück
ab 88 Stück
€ 5,60043*
€ 6,66451
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75043*
€ 5,65301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen