Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 37 / 10x10 Löcher, grün, Höhe 37 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB37CO100GR
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB37-CO100GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
EPPi® Box 37 / 10x10 Löcher, grün, Höhe 37 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Spalten Anzahl:
10
Reihen Anzahl:
10
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
37 mm
Innenhöhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76043*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85696*
€ 11,72978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66696*
€ 10,31368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27086*
€ 8,65232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03086*
€ 8,36672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50086*
€ 7,73602
pro Stück
ab 88 Stück
€ 5,63043*
€ 6,70021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76043*
€ 5,66491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.