Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, black/black, Höhe 45-53 mm variabel, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB45V81BB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB45-V81BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, black/black, Höhe 45-53 mm variabel, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Schwarz
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05278*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59217*
€ 12,60468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25217*
€ 11,01008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67874*
€ 9,1377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45874*
€ 8,8759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86874*
€ 8,1738
pro Stück
ab 68 Stück
€ 5,95278*
€ 7,08381
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05278*
€ 6,01281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.