Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, neon-gelb, Höhe 45-53 mm variabel, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB45V81NY
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB45-V81NY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, neon-gelb, Höhe 45-53 mm variabel, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Gelb
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 12,95*
ab € 3,92*
€ 6,73*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,48273*
€ 9,37461*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37461*
€ 11,15579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04461*
€ 9,57309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80762*
€ 8,10107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30762*
€ 7,50607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86762*
€ 6,98247
pro Stück
ab 68 Stück
€ 5,09273*
€ 6,06035
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48273*
€ 5,33445
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.