Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 / 8x8 Löcher, neon-blau, Höhe 45-53 mm variabel, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB45VO64NB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB45-VO64NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 45 / 8x8 Löcher, neon-blau, Höhe 45-53 mm variabel, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
8
Reihen Anzahl:
8
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76043*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01696*
€ 11,92018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70696*
€ 10,36128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19086*
€ 8,55712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00086*
€ 8,33102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42086*
€ 7,64082
pro Stück
ab 68 Stück
€ 5,56043*
€ 6,61691
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76043*
€ 5,66491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.