Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 / 8x8 Löcher, neon-rot/pink, Höhe 45-53 mm variabel, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB45VO64NP
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB45-VO64NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 45 / 8x8 Löcher, neon-rot/pink, Höhe 45-53 mm variabel, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
8
Reihen Anzahl:
8
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77043*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03696*
€ 11,94398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73696*
€ 10,39698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22086*
€ 8,59282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03086*
€ 8,36672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45086*
€ 7,67652
pro Stück
ab 68 Stück
€ 5,58043*
€ 6,64071
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77043*
€ 5,67681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.