Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 50 / 9x9 Fächer, grün, Höhe 52 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB50C81GR
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB50-C81GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
EPPi® Box 50 / 9x9 Fächer, grün, Höhe 52 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
52 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
typische Gefäße:
Kryo Gefäß 2 ml
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52273*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63461*
€ 11,46519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33461*
€ 9,91819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86762*
€ 8,17247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64762*
€ 7,91067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11762*
€ 7,27997
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,30273*
€ 6,31025
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52273*
€ 5,38205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.