Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 70 / 7x7 Löcher, neon-gelb, Höhe 70-80 mm variabel, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB70VO49NY
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB70-VO49NY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 70 / 7x7 Löcher, neon-gelb, Höhe 70-80 mm variabel, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96626*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43513*
€ 14,7978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34513*
€ 14,6907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95513*
€ 13,0366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93884*
€ 10,63722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32884*
€ 9,91132
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,21626*
€ 8,58735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96626*
€ 7,09985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.