Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 70 / 7x7 Löcher, violett, Höhe 70-80 mm variabel, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB70VO49VT
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB70-VO49VT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 70 / 7x7 Löcher, violett, Höhe 70-80 mm variabel, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Farbe:
Violett
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11626*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44513*
€ 14,8097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36513*
€ 14,7145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97513*
€ 13,0604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94884*
€ 10,64912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34884*
€ 9,93512
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,22626*
€ 8,59925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11626*
€ 7,27835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.