Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 75 / 9x9 Fächer, black/black, Höhe 75 mm fix, alpha-num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB75C81BB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB75-C81BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 75 / 9x9 Fächer, black/black, Höhe 75 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Schwarz
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
73 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48513*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12828*
€ 13,24265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06828*
€ 13,17125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85828*
€ 11,73135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04663*
€ 9,57549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46663*
€ 8,88529
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,46513*
€ 7,6935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48513*
€ 6,5273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.