Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 75 / 7x7 Löcher, neon-blau, Höhe 75 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB75CO49NB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB75-CO49NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 75 / 7x7 Löcher, neon-blau, Höhe 75 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
73 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67907*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51865*
€ 13,70719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48865*
€ 13,67149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24865*
€ 12,19589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32879*
€ 9,91126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73879*
€ 9,20916
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,69907*
€ 7,97189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67907*
€ 6,75809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.