Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 80 / 7x7 Löcher, neon-orange, Höhe 80 mm fix, alpha-num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB80CO49NO
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB80-CO49NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 80 / 7x7 Löcher, neon-orange, Höhe 80 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Orange
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
77 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48147*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18321*
€ 15,68802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06321*
€ 15,54522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59321*
€ 13,79592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49959*
€ 11,30451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79959*
€ 10,47151
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,63147*
€ 9,08145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48147*
€ 7,71295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.