Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 80 / 8x8 Löcher, neon-blau, Höhe 80 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB80CO64NB
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB80-CO64NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 80 / 8x8 Löcher, neon-blau, Höhe 80 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
8
Reihen Anzahl:
8
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
77 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23377*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69175*
€ 15,10318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44175*
€ 14,80568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10175*
€ 13,21108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14546*
€ 10,8831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52546*
€ 10,1453
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,39377*
€ 8,79859
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23377*
€ 7,41819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.