Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 95 / 9x9 Fächer, blau, Höhe 95 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB95C81BU
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB95-C81BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 95 / 9x9 Fächer, blau, Höhe 95 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
93 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20644*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65354*
€ 15,05771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38354*
€ 14,73641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08354*
€ 13,18941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10814*
€ 10,83869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48814*
€ 10,10089
pro Stück
ab 32 Stück
€ 7,35644*
€ 8,75416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20644*
€ 7,38566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.