Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 96 / 7x7 Löcher, schwarz, Höhe 96-106 mm variabel, alpha-num.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEB96VO49BL
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEB96-VO49BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 96 / 7x7 Löcher, schwarz, Höhe 96-106 mm variabel, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Schwarz
Spalten Anzahl:
7
Reihen Anzahl:
7
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97053*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10016*
€ 19,15919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34016*
€ 18,25479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84016*
€ 16,46979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49725*
€ 13,68173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74725*
€ 12,78923
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,32053*
€ 11,09143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97053*
€ 9,48493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.