Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 50 / 9x9 Fächer, neon-rot/pink, Höhe 52 mm fix, alpha-num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEC50C81NP
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEC50-C81NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
EPPi® Box 50 / 9x9 Fächer, neon-rot/pink, Höhe 52 mm fix, alpha-num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,156 kg
Sterilität:
Nein
Farbe:
Rot
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
52 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
typische Gefäße:
Kryo Gefäß 2 ml
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 12,95*
ab € 4,24*
€ 7,13*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,82973*
€ 9,82358*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82358*
€ 11,69006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72358*
€ 10,38106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25926*
€ 8,63852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87926*
€ 8,18632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41926*
€ 7,63892
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,56973*
€ 6,62798
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82973*
€ 5,74738
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.