Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, neon-gelb, Höhe 45-53 mm variabel, num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KEM45V81NY
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KEM45-V81NY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, neon-gelb, Höhe 45-53 mm variabel, num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Gelb
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32325*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2687*
€ 11,02975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0187*
€ 9,54225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55081*
€ 7,79546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46081*
€ 7,68836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83081*
€ 6,93866
pro Stück
ab 68 Stück
€ 5,05325*
€ 6,01337
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32325*
€ 5,14467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.