Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, neon-grün, Höhe 45-53 mm variabel, num. Codierung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KER45V81NG
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KER45-V81NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
EPPi® Box 45 / 9x9 Fächer, neon-grün, Höhe 45-53 mm variabel, num. Codierung, PP.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Grün
Spalten Anzahl:
9
Reihen Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78865*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10428*
€ 12,02409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80428*
€ 10,47709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26907*
€ 8,65019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07907*
€ 8,42409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49907*
€ 7,73389
pro Stück
ab 68 Stück
€ 5,62865*
€ 6,69809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78865*
€ 5,69849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.