Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanenhalslichtleiter KL5131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KL5131
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     KL5131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwanenhals-Lichtleiter
Schwanenhalslichtleiter
schwanenhals-lichtleiter 2-armig
schwanenhals lichtleiter
2 armig, 500 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,52 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 287,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.