Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-L25902FLPTFE
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L25902-FL-PTFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 305x8-8,5mm, ganz eintauchend, Verschluss: Stift rund zu, mit PTFE überzogen, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8,5 mm
Ende des Temperaturmessbereichs:
+100 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Länge:
305 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.