Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+200:1°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-L25906FLPTFE
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L25906-FL-PTFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+200:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 300x8-8,5mm, ganz eintauchend, Verschluss: Stift rund zu, mit PTFE überzogen, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8,5 mm
Ende des Temperaturmessbereichs:
+200 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Länge:
300 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.