Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+50:0,1°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-L25994FLPTFE
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L25994-FL-PTFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
einschlussthermometer
Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+50:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 420x8,5-9mm, ganz eintauchend, Verschluss: Stift rund zu, mit PTFE überzogen, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Länge:
420 mm
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-10 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.