Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF 15/14/B500 Kammerofen mit Faserisolierung, Tmax 1400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-LF0242NKNE
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     LF0242NKNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen nabertherm
kammerofen
LF 15/14/B500 Kammerofen mit Faserisolierung, Tmax 1400°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
189 kg
Nettogewicht:
161 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.926,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.492,02*
€ 14.865,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.400,82*
€ 14.756,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.075,54*
€ 14.369,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.945,62*
€ 14.215,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11.926,23*
€ 14.192,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.